{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 787 | |
Nazivna mera T-utora | 14 mm | |
Navoj G | M12 | |
Dolžina L | 200 mm | |
Dolžina navoja b | 120 mm | |
ozka širina matice a | 13,7 mm | |
Širina matice e | 22 mm | |
Višina k | 8 mm | |
Vrsta izdelka | Utorni vijaki |
Številka izdelka | 375310 1412200 | |
EAN/GTIN | 4020772086213 | |
Številka proizvajalca | 86215 |