{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 787 | |
Nazivna mera T-utora | 28 mm | |
Navoj G | M24 | |
Dolžina L | 250 mm | |
Dolžina navoja b | 150 mm | |
ozka širina matice a | 27,7 mm | |
Širina matice e | 44 mm | |
Višina k | 18 mm | |
Vrsta izdelka | Utorni vijaki |
Številka izdelka | 375300 2824250 | |
EAN/GTIN | 4020772081119 | |
Številka proizvajalca | 81117 |