T-utorni vijak (10.9./8.8.) kompleten, Tip: 1616250

Št. art.: 375300 1616250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 787
Nazivna mera T-utora 16 mm
Navoj G M16
Dolžina L 250 mm
Dolžina navoja b 150 mm
ozka širina matice a 15,7 mm
Širina matice e 25 mm
Višina k 9 mm
Vrsta izdelka Utorni vijaki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 375300 1616250
EAN/GTIN 4020772081003
Številka proizvajalca 81000

Opis

Izvedba:

T-utorni vijak, kovan in valjan navoj.
Standardna izvedba, razred trdnosti = 10.9 (za M6-M12), razred trdnosti = 8.8 (za M14-M24).

Standard:

DIN 787

Obseg dobave:

Kompletno s posebno debelo podložko art. 375340 in visoko matico art. 375385.

Opomba:

  • Primer odčitavanja − vrednost 6625 pomeni: T-utor = 6 mm, navoj G = M6, dolžina L = 25 mm.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico