{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 787 | |
Nazivna mera T-utora | 20 mm | |
Navoj G | M20 | |
Dolžina L | 125 mm | |
Dolžina navoja b | 85 mm | |
ozka širina matice a | 19,7 mm | |
Širina matice e | 32 mm | |
Višina k | 12 mm | |
Vrsta izdelka | Utorni vijaki |
Številka izdelka | 375300 2020125 | |
EAN/GTIN | 4020772084318 | |
Številka proizvajalca | 84319 |