{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina B | 40 mm | |
Vpenjalni hod | 6 mm | |
Višina H | 45 mm | |
Višina H1 | 25 mm | |
Vpenjalna sila | 40 kN | |
maksimalni zatezni moment | 200 Nm | |
Material | jeklo za poboljšanje | |
Vrsta izdelka | Vpenjalnik z vlekom navzdol |
Številka izdelka | 375006 M16 | |
EAN/GTIN | 4059245237913 | |
Številka proizvajalca | K0932.1645 |