{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina B | 30 mm | |
Vpenjalni hod | 4 mm | |
Višina H | 32 mm | |
Višina H1 | 19 mm | |
Vpenjalna sila | 8,5 kN | |
maksimalni zatezni moment | 50 Nm | |
Material | jeklo za poboljšanje | |
Vrsta izdelka | Vpenjalnik z vlekom navzdol |
Številka izdelka | 375006 M10 | |
EAN/GTIN | 4059245237876 | |
Številka proizvajalca | K0932.1032 |