{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina B | 35 mm | |
Vpenjalni hod | 5 mm | |
Višina H | 38 mm | |
Višina H1 | 23 mm | |
Vpenjalna sila | 20 kN | |
maksimalni zatezni moment | 90 Nm | |
Material | jeklo za poboljšanje | |
Vrsta izdelka | Vpenjalnik z vlekom navzdol |
Številka izdelka | 375006 M12 | |
EAN/GTIN | 4059245237890 | |
Številka proizvajalca | K0932.1238 |