SWDPR 1010-04 Vpenjalno držalo z nastavnim kotom 45° in vijačnim vpenjanjem za obračalne rezalne ploščice Trigon za uporabo na avtomatih za struženje dolgih materialov

Št. art.: 3730134
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3730134
    EAN/GTIN 7291075125610
    Številka proizvajalca 3730134
    L-število L24310 10

    Opis

    Opis:

    Stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 150 mm

    Lastnosti:

    • Smer (desna ROKA)
    • Končni kot poševnega roba (ECA) 51 stopinj
    • Funkcionalna dolžina (LF) 150 mm
    • Širina funkcije (WF) 10,1 mm
    • Premer Incircle (IC) 6,6 mm
    • Opis tabele rezalna plotting (MIID) WPEB/X 04.
    • Višina vpenjala (H) 10 mm
    • Širina vpenjala (B) 10 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico