WPEX 040200R08 IC08 Pozitivne 80- in 84-stopinjske obračalne rezilne ploščice z 8- in 12-stopinjskim prostim kotom Trigon in šablono za odrezke za končno obdelavo, za precizno obdelavo

Št. art.: 5506885
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5506885
EAN/GTIN 7291075125337
Številka proizvajalca 5506885
L-število L24320 9

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec iveri X, polmer vogala (RE) 0 mm, smer (HAND) desna, dolžina rezalnega roba (L) 4 mm, premer notranjega kroga (IC) 6,6 mm, debelina rezalne ploščice (S) 2,5 mm

Lastnosti:

  • Spanformer X.
  • Glavni kot odmika (AN) 8 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 0 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina rezalnega roba (L) 4 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 2 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 3,2 mm
  • Premer Incircle (IC) 6,6 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 2,5 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,2 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,2 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,05 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico