SWAPR 0808-04 Vpenjalno držalo z nastavnim kotom 90° in vijačnim vpenjanjem za obračalne rezalne ploščice Trigon za uporabo na avtomatih za struženje dolgih materialov

Št. art.: 3730104
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3730104
EAN/GTIN 7291075125511
Številka proizvajalca 3730104
L-število L24310 5

Opis

Opis:

Stružna orodja z WSP, funkcionalna dolžina (LF) 140 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Končni kot poševnega roba (ECA) 6 stopinj
  • Funkcionalna dolžina (LF) 140 mm
  • Širina funkcije (WF) 8,1 mm
  • Premer Incircle (IC) 6,6 mm
  • Opis tabele rezalna plotting (MIID) WPEB/X 04.
  • Višina vpenjala (H) 8 mm
  • Širina vpenjala (B) 8 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico