Nastavljiva vpenjalna prečka z zamikom 20 mm

Št. art.: 370685 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina utora a (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina utora a 20 mm
Tip 6314AV
Vpenjalna višina h 16 mm - 77 mm
T-utorni vijak DIN 787, art. 375300 Vel. 2020160
Dolžina L 160 mm
Širina B 60 mm
Višina H 30 mm
Višina nastavka A1 12 mm
Globina nastavka A2 15 mm
Razdalja e med konico in utorom 30 mm
Dolžina utora f 60 mm
Vrsta izdelka Vpenjalne prečke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 370685 20
EAN/GTIN 4020772074654
Številka proizvajalca 74658

Opis

Izvedba:

Jeklo za poboljšanje lakirano, trdnost vijakov 8.8.

Uporaba:

Da bi dosegli najnižjo vpenjalno višino, obrnite vpenjalno prečko.

Obseg dobave:

Garnitura z nastavitvenim in T-utornim vijakom DIN 787 (art. 375300).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico