{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina utora a | 16 mm | |
Tip | 6314AV | |
Vpenjalna višina h | 13 mm - 58 mm | |
T-utorni vijak DIN 787, art. 375300 | Vel. 1616125 | |
Dolžina L | 125 mm | |
Širina B | 50 mm | |
Višina H | 25 mm | |
Višina nastavka A1 | 10 mm | |
Globina nastavka A2 | 12,5 mm | |
Razdalja e med konico in utorom | 26 mm | |
Dolžina utora f | 45 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne prečke |
Številka izdelka | 370685 16 | |
EAN/GTIN | 4020772074630 | |
Številka proizvajalca | 74633 |