Nastavljiva vpenjalna prečka z zamikom 12 mm

Št. art.: 370685 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina utora a (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina utora a 12 mm
Tip 6314AV
Vpenjalna višina h 10 mm - 48 mm
T-utorni vijak DIN 787, art. 375300 Vel. 1212100
Dolžina L 100 mm
Širina B 40 mm
Višina H 20 mm
Višina nastavka A1 8 mm
Globina nastavka A2 10 mm
Razdalja e med konico in utorom 21 mm
Dolžina utora f 40 mm
Vrsta izdelka Vpenjalne prečke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 370685 12
EAN/GTIN 4020772074593
Številka proizvajalca 74591

Opis

Izvedba:

Jeklo za poboljšanje lakirano, trdnost vijakov 8.8.

Uporaba:

Da bi dosegli najnižjo vpenjalno višino, obrnite vpenjalno prečko.

Obseg dobave:

Garnitura z nastavitvenim in T-utornim vijakom DIN 787 (art. 375300).