Kompaktni nastavljivi vpenjalniki dolge 3

Št. art.: 370091 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 764CC
Širina T-utora 18 mm
Pritrdilni vijak G M16
Vpenjalna višina h-H 5 mm - 80 mm
Vpenjalna sila 43 kN
A 42 mm
A1 105 mm
B 60 mm
B1 20 mm
L 155 mm
Dolžina nastavljanja V 16 mm - 134 mm
Zev ključa SW 10 mm
z višinskim elementom Ne
Pritrdilni vijak G1 M20
Vrsta izdelka Močni vpenjalniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 370091 3
EAN/GTIN 4020772004668
Številka proizvajalca 556188

Opis

Izvedba:

  • Vpenjalna sila 30 oz. 49 kN z zateznim momentom pribl. 100 Nm.
  • Kovan vpenjalni element iz legiranega poboljšanega jekla, črno pocinkan.
  • Brezstopenjsko nastavljanje višine in dolžine.
  • Nizka izvedba.

Obseg dobave:

  • Osnovni element in nosilec.
  • Utorna matica DIN 508 z vpenjalnim vijakom. Razred trdnosti 12.9.

Dodatni pribor:

Pritisni kosi art. 370096.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico