{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 764CC | |
Širina T-utora | 22 mm | |
Pritrdilni vijak G | M20 | |
Vpenjalna višina h-H | 7 mm - 88 mm | |
Vpenjalna sila | 49 kN | |
A | 52 mm | |
A1 | 125 mm | |
B | 75 mm | |
B1 | 25 mm | |
L | 175 mm | |
Dolžina nastavljanja V | 19 mm - 165 mm | |
Zev ključa SW | 12 mm | |
z višinskim elementom | Ne | |
Pritrdilni vijak G1 | M24 | |
Vrsta izdelka | Močni vpenjalniki |
Številka izdelka | 370091 4 | |
EAN/GTIN | 4020772003159 | |
Številka proizvajalca | 554198 |