{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 764CC | |
Širina T-utora | 18 mm | |
Pritrdilni vijak G | M16 | |
Vpenjalna višina h-H | 6 mm - 68 mm | |
Vpenjalna sila | 30 kN | |
A | 36 mm | |
A1 | 85 mm | |
B | 54 mm | |
B1 | 18 mm | |
L | 135 mm | |
Dolžina nastavljanja V | 16 mm - 114 mm | |
Zev ključa SW | 8 mm | |
z višinskim elementom | Ne | |
Pritrdilni vijak G1 | M16 | |
Vrsta izdelka | Močni vpenjalniki |
Številka izdelka | 370091 2 | |
EAN/GTIN | 4020772004651 | |
Številka proizvajalca | 556187 |