{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Navoj M | M8 | |
Dolžina L | 31,7 mm | |
Širina B | 24,8 mm | |
Višina H | 25,9 mm | |
B1 | 20,8 mm | |
H1 | 25,4 mm | |
B2 | 25,4 mm | |
Višina H2 | 12,7 mm | |
Maksimalno vpenjalni hod | 26,9 mm | |
primerno za ključ za notranji 6-kotnik vel. | 6 mm | |
maksimalni zatezni moment | 14,5 Nm | |
Vpenjalna sila | 8,9 kN | |
Vrsta izdelka | Vpenjalnik z zagozdo |
Številka izdelka | 370010 M8 | |
EAN/GTIN | 4046368871001 | |
Številka proizvajalca | 81000 |