Dvojni vpenjalnik z zagozdo M4

Št. art.: 370010 M4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    18,90 € / kos
  • od 8 kos
    15,75 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj M Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Navoj M M4
    Dolžina L 15,9 mm
    Širina B 12,3 mm
    Višina H 14,5 mm
    B1 10,4 mm
    H1 12,7 mm
    B2 12,7 mm
    Višina H2 5,6 mm
    Maksimalno vpenjalni hod 13,2 mm
    primerno za ključ za notranji 6-kotnik vel. 3 mm
    maksimalni zatezni moment 3,4 Nm
    Vpenjalna sila 2,2 kN
    Vrsta izdelka Vpenjalnik z zagozdo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 370010 M4
    EAN/GTIN 4046368870509
    Številka proizvajalca 80500

    Opis

    Izvedba:

    • Aluminijasti profil z jekleno zagozdo.
    • Prostorsko varčno večkratno vpenjanje.

    Uporaba:

    Posebej primerno za vpenjanje okroglih in ploščatih delov.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico