{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Navoj M | M6 | |
Dolžina L | 23,8 mm | |
Širina B | 18,6 mm | |
Višina H | 19 mm | |
B1 | 16,1 mm | |
H1 | 19,05 mm | |
B2 | 19 mm | |
Višina H2 | 9,5 mm | |
Maksimalno vpenjalni hod | 20,3 mm | |
primerno za ključ za notranji 6-kotnik vel. | 5 mm | |
maksimalni zatezni moment | 14,3 Nm | |
Vpenjalna sila | 6,7 kN | |
Vrsta izdelka | Vpenjalnik z zagozdo |
Številka izdelka | 370010 M6 | |
EAN/GTIN | 4046368870752 | |
Številka proizvajalca | 80750 |