Adapterska plošča centrirne sponke 125/138 mm

Št. art.: 363080 125/138
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip ZS / za ⌀ vpenjala (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Xtric
Vpenjalna izvrtina 18M12
ustreza barvni kodi Xtric 125; HOLEX ZS 120
Vrsta izdelka Adapterske plošče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 363080 125/138
EAN/GTIN 4062406228958
Številka proizvajalca 363080 125/138

Opis

Uporaba:

Indeksirana vpenjala za prilagoditev centričnega primeža (ZS).

Opomba:

Za pritrditev vseh vpenjalnih sredstev z medosno razdaljo 52 mm in 96 mm, za prilagoditev na indeksirano vpenjalo. Ni primerno za Xtric št. 363000 125L in XL!