{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina čeljusti b | 80 mm | |
Višina čeljusti h | 28 mm | |
Višina h2 | 10 mm | |
Dolžina čeljusti l | 50 mm | |
l2 | 11,5 mm | |
Dolžina l3 | 22,5 mm | |
ustreza barvni kodi | Xtric 80 | |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža |
Številka izdelka | 363043 80 | |
EAN/GTIN | 4062406221546 | |
Številka proizvajalca | 363043 80 |