{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina čeljusti b | 125 mm | |
Višina čeljusti h | 38 mm | |
Višina h2 | 15 mm | |
Dolžina čeljusti l | 66 mm | |
l2 | 14,5 mm | |
Dolžina l3 | 28,5 mm | |
ustreza barvni kodi | Xtric 125 | |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža |
Številka izdelka | 363043 125 | |
EAN/GTIN | 4062406221553 | |
Številka proizvajalca | 363043 125 |