{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina čeljusti b | 50 mm | |
Višina čeljusti h | 24 mm | |
Višina h2 | 8 mm | |
Dolžina čeljusti l | 40 mm | |
l2 | 7 mm | |
Dolžina l3 | 22,5 mm | |
ustreza barvni kodi | Xtric 50 | |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža |
Številka izdelka | 363043 50 | |
EAN/GTIN | 4062406785246 | |
Številka proizvajalca | 363043 50 |