{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina čeljusti b | 80 mm | |
b1 | 125 mm | |
Višina čeljusti h | 38 mm | |
Višina h1 | 3 mm | |
Višina h2 | 18 mm | |
Dolžina čeljusti l | 66 mm | |
Dolžina l1 | 3 mm | |
Masa | 1,2 kg | |
ustreza barvni kodi | Xtric 125 | |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža |
Številka izdelka | 363012 80C | |
EAN/GTIN | 4062406221355 | |
Številka proizvajalca | 363012 80C |