Čeljustni nastavek, gladek 25C

Št. art.: 363012 25C
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Širina čeljusti b 25 mm
    b1 50 mm
    Višina čeljusti h 24 mm
    Višina h1 3 mm
    Višina h2 11 mm
    Dolžina čeljusti l 40 mm
    Dolžina l1 3 mm
    Masa 0,18 kg
    ustreza barvni kodi Xtric 50
    Vrsta izdelka Čeljusti primeža

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 363012 25C
    EAN/GTIN 4062406355609
    Številka proizvajalca 363012 25C

    Opis

    Izvedba:

    Čeljusti z gladko stopnico.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico