Čeljustni nastavek, gladek, za tip: 80

Št. art.: 363012 80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
124 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

b1 80 mm
Višina čeljusti h 28 mm
Višina h1 3 mm
Višina h2 13 mm
Dolžina čeljusti l 50 mm
Dolžina l1 3 mm
Masa 0,45 kg
ustreza barvni kodi Xtric 80
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 363012 80
EAN/GTIN 4062406182533
Številka proizvajalca 363012 80

Opis

Izvedba:

Čeljusti z gladko stopnico.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico