Čeljustni nastavki prijemalni 125

Št. art.: 361258 125
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti b 125 mm
b1 125 mm
Višina h1 27,1 mm
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 361258 125

Opis

Izvedba:

Naležna površina 3 mm, vpenjalna višina 4 mm.

Primerno za:

5-osni primež TeleCentric art. 361255
Št. 361255 125.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico