Čeljustni nastavki prijemalni 38

Št. art.: 361258 38
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Širina čeljusti b 70 mm
    b1 38 mm
    Višina h1 27,1 mm
    ustreza barvni kodi TeleCentric
    Vrsta izdelka Čeljusti primeža

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 361258 38
    EAN/GTIN 4250364403061
    Številka proizvajalca 6921544020131

    Opis

    Izvedba:

    Naležna površina 3 mm, vpenjalna višina 4 mm.

    Primerno za:

    5-osni primež TeleCentric art. 361255

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico