{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina čeljusti b | 70 mm | |
b1 | 100 mm | |
Višina h1 | 27,1 mm | |
ustreza barvni kodi | TeleCentric | |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža |
Številka izdelka | 361258 100 | |
EAN/GTIN | 4250364403115 | |
Številka proizvajalca | 6921544030131 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Čeljustni nastavki prijemalni 100
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
391,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
84 kosov na zalogi
555,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
360,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina čeljusti b | 70 | 100 | 100 |
Višina čeljusti h | 35 | 35 | |
Dolžina čeljusti l | 70 | 70 | |
Višina h1 | 27,1 | 35 | |
Dolžina l1 | 33 | 33 | |
ustreza barvni kodi | TeleCentric | Xpent0 | Xpent0 |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža | Čeljusti primeža | Čeljusti primeža |