Adapterska plošča 450

Št. art.: 361170 450
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

za tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Izvedba: Sistem vpenjanja z ničelno točko

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Xpent
Izvedba Sistem vpenjanja z ničelno točko
Dolžina L 454 mm
Širina B 342 mm
Višina H 56,4 mm
Višina h1 24 mm
Masa 34,5 kg
Število ZC izvrtin 10
ustreza barvni kodi Xpent1-2
Vrsta izdelka Adapterske plošče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 361170 450
EAN/GTIN 4045197809667
Številka proizvajalca 361170 450

Opis

Uporaba:

Za optimalno pritrditev 5-osnega primeža na sistem vpenjanja z ničelno točko z medosno mero 200 mm.

Primerno za:

Garnitura 5-osnega primeža art. 361100 in osnovne letve art. 361115.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalno letvijo in cilindričnimi vijaki.

Dodatni pribor:

Vpenjalni čep art. 360025 vel. 18M16 in vel. 18M16/138

Opomba:

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.