PVACR 10-2S-JHP Vpenjalno držalo s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za pozitivne 35°-obračalne rezilne ploščice za uporabo na avtomatih za struženje dolgih materialov

Št. art.: 3606734
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3606734
EAN/GTIN 7291075323849
Številka proizvajalca 3606734
L-število L23990 917

Opis

Opis:

Splošna indeksirana struženje orodja, Funkcionalna dolžina (LF) 4-3/4 ″, dolžina glave (LH) 1″

Lastnosti:

  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Funkcionalna dolžina (LF): 4-3/4″
  • Funkcionalna širina (WF): 0,63″
  • Dolžina glave (levo): 1″
  • Premer vgrajenega kroga (IC): 1/4″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): VC..22
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): 0 stopinj
  • Višina vpenjala (H): 5/8″
  • Širina vpenjala (B): 5/8″

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki