SUXCR-10 CM-PAD Adapterji z vijačnim vpenjanjem za štiri različne geometrije 7°-prostim kotom

Št. art.: 3606659
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MODULAR-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3606659
EAN/GTIN 7291075252828
Številka proizvajalca 3606659
L-število L23990 1068

Opis

Opis:

Stružna orodja z WSP, funkcionalna dolžina (LF) 40,8 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 40,8 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,65 mm
  • Opis tabele rezalna plotting (MIID) Q/C/s/RC95MT.
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 0 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MODULAR-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico