PCLNL 2525X-09X-JHP-MC Držala za orodje z vpenjalom s kolenastim prenosom in ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za 80°-rombične obračalne rezalne ploščice CNMX/CNMG

Št. art.: 3605967
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELITURNLD
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3605967
EAN/GTIN 7291075356830
Številka proizvajalca 3605967
L-število L23990 1748

Opis

Opis:

Stružilno orodje s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 118 mm, dolžina glave (LH) 33 mm

Lastnosti:

  • Smer (levo)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 118 mm
  • Širina funkcije (WF) 32 mm
  • Dolžina glave (levo) 33 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • Opis rezalna plotting height (MIID) CNMX 0906, CNMG 0904
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -6 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELITURNLD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.