CNGX 090604-M3N-P IC20 Ostre, dvostranske, pozitivne obračalne rezilne ploščice z ukrivljenim rezalnim robom za srednjo obdelavo aluminija in neželeznih obdelovancev

Št. art.: 3346720
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ALUPTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3346720
EAN/GTIN 7291075392012
Številka proizvajalca 3346720
L-število L23950 3183

Opis

Opis:

WSP - struženje / utori, kotni polmer (RE) 0,4 mm, dolžina rezalnega roba (L) 9,7 mm, premer Incircle (IC) 9,52 mm, debelina rezalnega vložka (s) 4,4 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 9,7 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 3 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,4 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,3 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,4 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,1 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja