A-PCLNL 20-3X Stružni noži z ročičnim vpenjanjem za negativne obračalne rezalne ploščice HELITURNLD CNMX Se uporablja v primerih težkega notranjega zarezovanja.

Št. art.: 3603628
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELITURNLD
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3603628
EAN/GTIN 7291075260373
Številka proizvajalca 3603628
L-število L23990 1252

Opis

Opis:

Indexable notranje struženje orodja, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1-1/4 ″, najmanjši premer izvrtine (DMIN) 1,551″, skupna dolžina (OAL) 10 ″, višina vpenjala (H) 1,142″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Smer rezanja (ROČNO): Leva roka
  • Funkcionalna širina (WF): 0,77″
  • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 1,551″
  • Skupna dolžina (OAL): 10″
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): -13 stopinj
  • Zmanjšana dolžina premera telesa (LDRED): 1,575″
  • Višina vpenjala (H): 1,142″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELITURNLD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.