PDACL 1010H-07S-JHP Vpenjalno držalo s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za pozitivne 55°-obračalne rezilne ploščice za uporabo na avtomatih za struženje dolgih materialov

Št. art.: 3603600
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3603600
    EAN/GTIN 7291075310467
    Številka proizvajalca 3603600
    L-število L23990 736

    Opis

    Opis:

    Stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 100 mm, dolžina glave (LH) 20,4 mm

    Lastnosti:

    • Smer (levo)
    • Funkcionalna dolžina (LF) 100 mm
    • Širina funkcije (WF) 10,2 mm
    • Dolžina glave (levo) 20,4 mm
    • Premer Incircle (IC) 6,35 mm
    • Opis tabele rezalna plotting (MIID) DC..0702
    • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
    • Radialni kot nagiba (GAMF) 0 stopinj
    • Višina vpenjala (H) 10 mm
    • Širina vpenjala (B) 10 mm

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico