A32S PCLNL-09X Stružni noži z vpenjalom s kolenastim prenosom za obračalne rezalne ploščice CNMX-HTW

Št. art.: 3603519
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELITURNLD
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3603519
EAN/GTIN 7291075261561
Številka proizvajalca 3603519
L-število L23990 234

Opis

Opis:

Vrtalne palice, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, Dmin delitve 40 mm, skupna dolžina (OAL) 250 mm, višina stebla (H) 29 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Smer (levo)
  • Širina funkcije (WF) 22 mm
  • DMin, odcep 40 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 250 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -13 stopinj
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 40 mm
  • Višina vpenjala (H) 29 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELITURNLD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico