PCLNL 12-3X Vpenjalno držalo z vpenjalom s kolenastim prenosom za 80°-rombične obračalne rezalne ploščice CNMX/CNMB

Št. art.: 3603461
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELITURNLD
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3603461
EAN/GTIN 7291075220131
Številka proizvajalca 3603461
L-število L23990 1050

Opis

Opis:

Splošna indeksirana struženje orodja, Funkcionalna dolžina (LF) 4-1/2 ″, dolžina glave (LH) 1″

Lastnosti:

  • Smer rezanja (ROČNO): Leva roka
  • Funkcionalna dolžina (LF): 4-1/2″
  • Funkcionalna širina (WF): 1″
  • Dolžina glave (levo): 1″
  • Premer vgrajenega kroga (IC): 3/8″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): CNMX 34. CNMG 33.
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): 6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): -6 stopinj
  • Višina vpenjala (H): 3/4″
  • Širina vpenjala (B): 3/4″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELITURNLD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.