PWXOR 24-5-TF-IQ Vpenjalno držalo z vpenjalom s kolenastim prenosom za vzdolžno rezkanje z velikim podajanjem

Št. art.: 3603454
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija DOVEIQTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3603454
EAN/GTIN 7291075325379
Številka proizvajalca 3603454
L-število L23990 1015

Opis

Opis:

Splošna indeksirana struženje orodja, Funkcionalna dolžina (LF) 7 ″, dolžina glave (LH) 1-1/4″, skupna dolžina (OAL) 7″

Lastnosti:

  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Funkcionalna dolžina (LF): 7″
  • Funkcionalna širina (WF): 1-3/4″
  • Dolžina glave (levo): 1-1/4″
  • Premer vgrajenega kroga (IC): 5/8″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): WOMG 55-IQ
  • Skupna dolžina (OAL): 7″
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): -6 stopinj
  • Višina vpenjala (H): 1-1/2″
  • Širina vpenjala (B): 1-1/2″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "DOVEIQTURN" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico