PWXOL 3232P-10-TF-IQ Vpenjalno držalo z vpenjalom s kolenastim prenosom za vzdolžno rezkanje z velikim podajanjem

Št. art.: 3603044
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija DOVEIQTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3603044
EAN/GTIN 7291075318937
Številka proizvajalca 3603044
L-število L23990 1828

Opis

Opis:

Stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 170 mm, dolžina glave (LH) 31 mm, skupna dolžina (OAL) 170 mm

Lastnosti:

  • Smer (levo)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 170 mm
  • Širina funkcije (WF) 36 mm
  • Dolžina glave (levo) 31 mm
  • Premer Incircle (IC) 15,88 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) WOMG 1007-IQ
  • Skupna dolžina (OAL) 170 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -6 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 32 mm
  • Širina vpenjala (B) 32 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DOVEIQTURN" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico