WOMG 100716-T3P-IQ IC8250 Dvostranska obračalna rezilna ploščica Trigon s 6-stopinjskim negativnim bočnim prostim kotom za struženje jekla z visokim pomikom

Št. art.: 5508895
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija DOVEIQTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5508895
EAN/GTIN 7291075320374
Številka proizvajalca 5508895
L-število L23950 23

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec trsk T3P, polmer vogala (RE) 1,6 mm, dolžina rezalnega roba (L) 10,86 mm, premer vpisanega kroga (IC) 15,88 mm, debelina rezalne ploščice (S) 7,94 mm

Lastnosti:

  • Spanformer T3P
  • Kotni polmer (RE) 1,6 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 10,86 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 2,8 mm
  • Premer Incircle (IC) 15,88 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 7,94 mm
  • Največja vrednost podajanje 3 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 1 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 1,5 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "DOVEIQTURN" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico