PWXOL 24-5-TF-IQ Vpenjalno držalo z vpenjalom s kolenastim prenosom za vzdolžno rezkanje z velikim podajanjem

Št. art.: 3603455
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija DOVEIQTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3603455
EAN/GTIN 7291075325386
Številka proizvajalca 3603455
L-število L23990 1029

Opis

Opis:

Splošna indeksirana struženje orodja, Funkcionalna dolžina (LF) 7 ″, dolžina glave (LH) 1-1/4″, skupna dolžina (OAL) 7″

Lastnosti:

  • Smer rezanja (ROČNO): Leva roka
  • Funkcionalna dolžina (LF): 7″
  • Funkcionalna širina (WF): 1-3/4″
  • Dolžina glave (levo): 1-1/4″
  • Premer vgrajenega kroga (IC): 5/8″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): WOMG 55-IQ
  • Skupna dolžina (OAL): 7″
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): -6 stopinj
  • Višina vpenjala (H): 1-1/2″
  • Širina vpenjala (B): 1-1/2″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "DOVEIQTURN" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.