PCLNL 2020K-09X-JHP Držala za orodje z vpenjalom s kolenastim prenosom in ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za 80°-obračalne rezalne ploščice CNMX ali CNMG

Št. art.: 3603379
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELITURNLD
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3603379
EAN/GTIN 7291075300888
Številka proizvajalca 3603379
L-število L23990 685

Opis

Opis:

Stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 125 mm, dolžina glave (LH) 25 mm

Lastnosti:

  • Smer (levo)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 125 mm
  • Širina funkcije (WF) 25 mm
  • Dolžina glave (levo) 25 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • Opis rezalna plotting height (MIID) CNMX 0906, CNMG 0904
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -6 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki

Iz iste serije "HELITURNLD" Poglej vse