PCLNR 4040S-25 Vpenjalno držalo z vpenjalom s kolenastim prenosom za negativne, 80°-rombične obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3603221
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3603221
EAN/GTIN 7291075062281
Številka proizvajalca 3603221
L-število L23990 1436

Opis

Opis:

stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 250 mm, dolžina glave (LH) 47 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 250 mm
  • Širina funkcije (WF) 50 mm
  • Dolžina glave (levo) 47 mm
  • Premer Incircle (IC) 25,4 mm
  • Opis rezalna plotting height (MIID) CNMG 2509.
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -6 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 40 mm
  • Širina vpenjala (B) 40 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.