SVPCL 1616K-11S Držalo za orodje s 117°-nastavnim kotom za 35°-rombične obračalne rezilne ploščice s 7°-prostim kotom

Št. art.: 3603097
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3603097
    EAN/GTIN 7291075303179
    Številka proizvajalca 3603097
    L-število L23990 1955

    Opis

    Opis:

    Stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 125 mm

    Lastnosti:

    • Smer (levo)
    • Funkcionalna dolžina (LF) 125 mm
    • Širina funkcije (WF) 16,2 mm
    • Premer Incircle (IC) 6,35 mm
    • Opis tabele rezalna plotting (MIID) VC..1103
    • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
    • Radialni kot nagiba (GAMF) 0 stopinj
    • Višina vpenjala (H) 16 mm
    • Širina vpenjala (B) 16 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico