A40U SVQCL-22 Stružni noži z vijačnim vpenjanjem za pozitivne, 35°-rombične obračalne rezalne ploščice s 7°-prostim kotom

Št. art.: 3602649
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3602649
    EAN/GTIN 7291075065602
    Številka proizvajalca 3602649
    L-število L23990 540

    Opis

    Opis:

    Vrtalni drogovi, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 40 mm, Dmin odsek 47,5 mm, skupna dolžina (OAL) 350 mm, višina gredi (H) 36 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
    • Smer (levo)
    • Širina funkcije (WF) 27 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) VCGT 2205
    • DMin, odcep 47,5 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 350 mm
    • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
    • Radialni kot nagiba (GAMF) -8 stopinj
    • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 64 mm
    • Višina vpenjala (H) 36 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico