PVACR 06-2S Orodja s stranskim ročičnim vpenjanjem za pozitivne, 35°-rombične obračalne rezalne ploščice za avtomatske stroje Swiss

Št. art.: 3602430
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3602430
EAN/GTIN 7291075205008
Številka proizvajalca 3602430
L-število L23990 1041

Opis

Opis:

Splošno indeksirano struženje orodja, Funkcionalna dolžina (LF) 5,905 ″

Lastnosti:

  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Funkcionalna dolžina (LF): 5,905″
  • Funkcionalna širina (WF): 0,4″
  • Premer vgrajenega kroga (IC): 1/4″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): VC.. 2
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): 0 stopinj
  • Višina vpenjala (H): 3/8″
  • Širina vpenjala (B): 3/8″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico