PVACL 0808M-11S Vpenjalno držalo s stranskim vpetjem s kolenastim prenosom za pozitivne, 35°-rombične obračalne rezilne ploščice za uporabo na avtomatih za struženje dolgih materialov

Št. art.: 3602409
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3602409
    EAN/GTIN 7291075201376
    Številka proizvajalca 3602409
    L-število L23990 1040

    Opis

    Opis:

    Stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 150 mm

    Lastnosti:

    • Smer (levo)
    • Funkcionalna dolžina (LF) 150 mm
    • Širina funkcije (WF) 8 mm
    • Premer Incircle (IC) 6,35 mm
    • Opis tabele rezalna plotting (MIID) VC..1103
    • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
    • Radialni kot nagiba (GAMF) 0 stopinj
    • Višina vpenjala (H) 8 mm
    • Širina vpenjala (B) 8 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico