PDACR 0808M-07S Vpenjalno držalo s stranskim vpetjem s kolenastim prenosom za pozitivne, 55°-rombične obračalne rezilne ploščice za uporabo na avtomatih za struženje dolgih materialov

Št. art.: 3602406
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3602406
EAN/GTIN 7291075172775
Številka proizvajalca 3602406
L-število L23990 1889

Opis

Opis:

Orodje za struženje z WSP, funkcionalna dolžina (LF) 150 mm, dolžina glave (LH) 16 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 150 mm
  • Širina funkcije (WF) 8 mm
  • Dolžina glave (levo) 16 mm
  • Premer Incircle (IC) 6,35 mm
  • Opis tabele rezalna plotting (MIID) DC..0702
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 0 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 8 mm
  • Širina vpenjala (B) 8 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki