SLLNL 3232P-16HF FEEDTURN - tangencialni sistem za ″Fast Metal Removal″ pri postopkih vzdolžnega struženja - Fmax = 2,4 mm, Ap max = 2,4 mm.

Št. art.: 3602247
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija FEEDTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3602247
EAN/GTIN 7291075172546
Številka proizvajalca 3602247
L-število L23990 800

Opis

Opis:

Stružnice s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 170 mm, dolžina glave (OH) 20 mm

Lastnosti:

  • Smer (levo)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 170 mm
  • Širina funkcije (WF) 37,2 mm
  • Dolžina glave (levo) 20 mm
  • Rezalna plotting height (MIID) LNMX 1608 R/L-HF
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 7,7 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 32 mm
  • Širina vpenjala (B) 32 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico